AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM46913 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 105x110mm, BIANCO PVC99008WH

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM46913 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 105x110mm, BIANCO PVC99008WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 110 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692260877

Codice prodotto

CEM46913

Cod. produttore

46913

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

110 mm

Altezza:

105 mm

STRISCE SEGNACAVO