AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM46924 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 8x21mm, BIANCO PVC99008WH

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM46924 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 8x21mm, BIANCO PVC99008WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 21 mm

Confezione

  • 3000 PZ

EAN

8016692530413

Codice prodotto

CEM46924

Cod. produttore

46924

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

21 mm

Altezza:

8 mm

Marchio CEMBRE modello ETICHETTA MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 8.. Materiale di identificazione