CEMBRE S.P.A. - CEM46925 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 25x50mm, BIANCO PVC99008WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 50 mm
Confezione
400 PZ
EAN
8016692530437
Codice prodotto
CEM46925
Cod. produttore
46925
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
50 mm
Altezza:
25 mm
STRISCE SEGNACAVO