CEMBRE S.P.A. - CEM47007GY TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Grigio
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
8016692610306
Codice prodotto
CEM47007GY
Cod. produttore
47007GY
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Altezza:
18 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAP GRIGIO 18X27 PORTA-TARGHE T.. Materiale di identificazione


