CEMBRE S.P.A. - CEM47815 ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN POLIESTERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 120 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8016692510057
Codice prodotto
CEM47815
Cod. produttore
47815
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
120 mm
Larghezza:
75 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI


