CEMBRE S.P.A. - CEM47915 ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN POLIESTERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 120 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8016692499314
Codice prodotto
CEM47915
Cod. produttore
47915
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
120 mm
Altezza:
7 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI


