AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM58453-015N SEGN.KM ROTOLO AD.GIALLO 25X15 ØMAX.CAVO=20

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM58453-015N SEGN.KM ROTOLO AD.GIALLO 25X15 ØMAX.CAVO=20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente -

  • Lunghezza - 100 mm

Confezione

  • 2400 PZ

EAN

8016692565262

Codice prodotto

CEM58453-015N

Cod. produttore

58453-015N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

15 mm

Marchio CEMBRE modello SEGN.KM ROTOLO AD.GIALLO 25X15 DMAX.CAVO.. Materiale di identificazione