CEMBRE S.P.A. - CEM700302-BULK ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-N, SIMBOLO NEUTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Blu
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1200 PZ
EAN
8016692628448
Codice prodotto
CEM700302-BULK
Cod. produttore
700302-BULK
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Blu
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro:
20 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì


