CEMBRE S.P.A. - CEM700404 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-EY, SIMBOLO GIALLO TERRA, DIMENSIONE 31,5mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
40 PZ
EAN
8016692352527
Codice prodotto
CEM700404
Cod. produttore
700404
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro:
31.5 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì


