CEMBRE S.P.A. - CEM701400 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-PU, SIMBOLO CONDUTTORE DI PROTEZIONE NON COLLEGATO A TERRA, DIMENSIONE 12,5mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro - 12.5 mm
Confezione
225 PZ
EAN
8016692353180
Codice prodotto
CEM701400
Cod. produttore
701400
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro:
12.5 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì
Conduttore di protezione non collegato a terra


