CEMBRE S.P.A. - CEM7700116YPYM Etichetta LLS-ILS 6,00x20,00 mm. in YPYM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Larghezza - 20 mm
Confezione
4140 PZ
EAN
8016692418919
Codice prodotto
CEM7700116YPYM
Cod. produttore
7700116YPYM
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Larghezza:
20 mm
Altezza:
6 mm
Marchio CEMBRE modello ETICHETTA LLS-ILS 6 00X20 00 MM. IN YPYM.. Materiale di identificazione