CEMBRE S.P.A. - CEM88945 TARGHE QUADRO ADESIVE, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692664859
Codice prodotto
CEM88945
Cod. produttore
88945
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
75 mm
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
35 mm
Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE.Per alcune dimensioni sono disponibili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.


