AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM990664 Profilo RTR-TAP forato nero 650mm.

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM990664 Profilo RTR-TAP forato nero 650mm.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pannello frontale

  • Larghezza - 650 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692454665

Codice prodotto

CEM990664

Cod. produttore

990664

Produttore

CEM

Modello:

Pannello frontale

Larghezza:

650 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).