CEMBRE S.P.A. - CEM990868 TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 36 mm
Confezione
300 PZ
EAN
8016692588971
Codice prodotto
CEM990868
Cod. produttore
990868
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
36 mm
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
25 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI


