CEMBRE S.P.A. - CEMA10-M6-CS CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 50mmq, CONFEZIONE SELF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 50 mm²
Passo del filetto, metrico - 6
Isolato - no
Confezione
9 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692604718
Codice prodotto
CEMA10-M6-CS
Cod. produttore
A10-M6-CS
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
50 mm²
Passo del filetto, metrico:
6
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato


