CEMBRE S.P.A. - CEMA17-M16 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME FLEX CLASSE 5 E 6, VITE 16mm SEZIONE 70mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 70 mm²
Passo del filetto, metrico - 16
Isolato - no
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692039121
Codice prodotto
CEMA17-M16
Cod. produttore
A17-M16
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
70 mm²
Passo del filetto, metrico:
16
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato