CEMBRE S.P.A. - CEMA37-M12-CS CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 185mmq, CONFEZIONE SELF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 185 mm²
Passo del filetto, metrico - 12
Terminale stretto - no
Confezione
3 PZ
EAN
8016692605517
Codice prodotto
CEMA37-M12-CS
Cod. produttore
A37-M12-CS
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
185 mm²
Passo del filetto, metrico:
12
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1