CEMBRE S.P.A. - CEMCW130 Chiave combinta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura forchetta - 13 mm
Apertura poligonale - 13 mm
Lunghezza - 180 mm
Larghezza forchetta - 30 mm
Larghezza poligonale - 20 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8016692808970
Codice prodotto
CEMCW130
Cod. produttore
CW130
Produttore
CEM
Apertura forchetta:
13 mm
Apertura poligonale:
13 mm
Lunghezza:
180 mm
Larghezza forchetta:
30 mm
Larghezza poligonale:
20 mm
Altezza poligonale:
8 mm
Altezza forchetta:
6 mm
Numero di angoli:
12
Chiavi combinate. Utensili in acciaio chrome vanadium con finitura cromata satinata. Fornite di testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti. La testa aperta è inclinata di 15° per agevolare lo sforzo.


