CEMBRE S.P.A. - CEMCW150 Chiave combinta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura forchetta - 15 mm
Apertura poligonale - 15 mm
Lunghezza - 200 mm
Larghezza forchetta - 34 mm
Larghezza poligonale - 23 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8016692809670
Codice prodotto
CEMCW150
Cod. produttore
CW150
Produttore
CEM
Apertura forchetta:
15 mm
Apertura poligonale:
15 mm
Lunghezza:
200 mm
Larghezza forchetta:
34 mm
Larghezza poligonale:
23 mm
Altezza poligonale:
10 mm
Altezza forchetta:
6 mm
Numero di angoli:
12
Chiavi combinate. Utensili in acciaio chrome vanadium con finitura cromata satinata. Fornite di testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti. La testa aperta è inclinata di 15° per agevolare lo sforzo.