AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMCW240 Chiave combinta

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMCW240 Chiave combinta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura forchetta - 24 mm

  • Apertura poligonale - 24 mm

  • Lunghezza - 290 mm

  • Larghezza forchetta - 51 mm

  • Larghezza poligonale - 35 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8016692809038

Codice prodotto

CEMCW240

Cod. produttore

CW240

Produttore

CEM

Apertura forchetta:

24 mm

Apertura poligonale:

24 mm

Lunghezza:

290 mm

Larghezza forchetta:

51 mm

Larghezza poligonale:

35 mm

Altezza poligonale:

14 mm

Altezza forchetta:

8 mm

Numero di angoli:

12

Chiavi combinate. Utensili in acciaio chrome vanadium con finitura cromata satinata. Fornite di testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti. La testa aperta è inclinata di 15° per agevolare lo sforzo.