CEMBRE S.P.A. - CEMFD13.5 GUARNIZIONI PIANE, IN NEOPRENE 80 sh A, ADATTE PER Pg13,5+G1/2"

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 25 mm
Diametro interno - 19 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.2 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8016692123325
Codice prodotto
CEMFD13.5
Cod. produttore
FD13.5
Produttore
CEM
Diametro esterno:
25 mm
Diametro interno:
19 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.2 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
0
Adatto per filettatura PG:
13
Guarnizione piana in neoprene