CEMBRE S.P.A. - CEMKE2508ST TUBETTO TERMINALE, NON ISOLATO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 2.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 7 mm
Isolato - no
Confezionati su striscia continua - no
Confezione
500 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692035185
Codice prodotto
CEMKE2508ST
Cod. produttore
KE2508ST
Produttore
CEM
Sezione nominale:
2.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
7 mm
Isolato:
no
Confezionati su striscia continua:
no
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


