CEMBRE S.P.A. - CEMKE508ST TUBETTO TERMINALE, NON ISOLATO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione nominale - 0.5 mm² 
- Tipo di costruzione - Standard 
- Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm 
- Isolato - no 
- Confezionati su striscia continua - no 
Confezione
- 500 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8016692035116
Codice prodotto
CEMKE508ST
Cod. produttore
KE508ST
Produttore
CEM
Sezione nominale:
0.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
8 mm
Isolato:
no
Confezionati su striscia continua:
no
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


