AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMNL06-M GIUNTO TESTA-TESTA, PREISOLATO IN POLIAMMIDE PA6.6, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 1,5-2,5 mmq

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMNL06-M GIUNTO TESTA-TESTA, PREISOLATO IN POLIAMMIDE PA6.6, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 1,5-2,5 mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Colore dell'isolante - Blu

  • Tipo di connessione - Connettore di testa

  • Isolamento - PA (Poliammide)

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692035048

Codice prodotto

CEMNL06-M

Cod. produttore

NL06-M

Produttore

CEM

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Colore dell'isolante:

Blu

Tipo di connessione:

Connettore di testa

Isolamento:

PA (Poliammide)

Materiale:

Rame

Superficie:

Stagnato

Numero di derivazioni:

1

giunti testa-testa preisolati in PA 6.6 per cavi in rame