CEMBRE S.P.A. - CEMPKC306 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, AZZURRO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 0,1-0,3mmq P=6mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.3 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 6 mm
Colore - Blu
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692035314
Codice prodotto
CEMPKC306
Cod. produttore
PKC306
Produttore
CEM
Sezione nominale:
0.3 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
6 mm
Colore:
Blu
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame