CEMBRE S.P.A. - CEMPKC95025 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, ROSSO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 95mmq P=25mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 95 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 25 mm
Colore - Rosso
Isolato - sì
Confezione
25 PZ
EAN
8016692062013
Codice prodotto
CEMPKC95025
Cod. produttore
PKC95025
Produttore
CEM
Sezione nominale:
95 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
25 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


