CEMBRE S.P.A. - CEMPKE618 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, VERDE, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 6mmq P=18mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 6 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 18 mm
Colore - Verde
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692035673
Codice prodotto
CEMPKE618
Cod. produttore
PKE618
Produttore
CEM
Sezione nominale:
6 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
18 mm
Colore:
Verde
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


