AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMPKT108 TUBETTO TERMINALE "TWIN", PREISOLATO IN PA6, ROSSO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 2x1mmq P=8mm

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMPKT108 TUBETTO TERMINALE "TWIN", PREISOLATO IN PA6, ROSSO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 2x1mmq P=8mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1 mm²

  • Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo

  • Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692036441

Codice prodotto

CEMPKT108

Cod. produttore

PKT108

Produttore

CEM

Sezione nominale:

1 mm²

Tipo di costruzione:

Terminale a bussola per doppio cavo

Lunghezza della superficie di contatto:

8 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PA (Poliammide)

Superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

Tubetti terminali preisolati in PA 6.6 "twin"per cavi flessibili in rame. I tubetti terminali della serie PKT sono realizzati in rame elettrolitico e stagnati elettroliticamente; appositamente studiati per applicazioni dove è necessario inserire in uno stesso ricettacolo 2 conduttori.