CEMBRE S.P.A. - CEMPNB-1 PRESSA DA BANCO, PNEUMO-OLEODINAMICA, CON MATRICI INTERCAMBIABILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Applicazioni varie
Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)
Sezione - 0.25...50 mm²
Modello / Funzionamento - Pneumatico
Inserti intercambiabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692092126
Codice prodotto
CEMPNB-1
Cod. produttore
PNB-1
Produttore
CEM
Adatto per:
Applicazioni varie
Forma della matrice di crimpaggio:
Universale (inserti intercambiabili)
Sezione:
0.25...50 mm²
Modello / Funzionamento:
Pneumatico
Inserti intercambiabili:
sì
Sezione AWG da / a:
22...8
Lunghezza:
320 mm
Con ritorno automatico:
sì


