AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMSDC1PZ-KV Giravite

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMSDC1PZ-KV Giravite

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di avvitamento - Pozidriv PZ

  • Dimensione / Taglia / Forma - 1

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza dello stelo - 100 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692771007

Codice prodotto

CEMSDC1PZ-KV

Cod. produttore

SDC1PZ-KV

Produttore

CEM

Sistema di avvitamento:

Pozidriv PZ

Dimensione / Taglia / Forma:

1

Modello:

Lineare

Lunghezza dello stelo:

100 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

Tipo di codolo:

Tondo

Giravite bicomponente isolato VDE 1000V, impronta a croce PZ1.