CEMBRE S.P.A. - CEMTCS1016X25BK GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 25m, Ø INT. 100mm PRE RESTR., Ø INT. 51mm POST RESTR., NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 101.6 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 50.8 mm
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 25 m
Confezione
1 PZ
EAN
8016692621807
Codice prodotto
CEMTCS1016X25BK
Cod. produttore
TCS1016X25BK
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
101.6 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
50.8 mm
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
25 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C


