CEMBRE S.P.A. - CEMTCS254X50YE GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 50m, Ø INT. 26mm PRE RESTR., Ø INT. 12,5mm POST RESTR., GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 25.4 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 12.7 mm
Colore - Giallo
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
1 PZ
EAN
8016692622149
Codice prodotto
CEMTCS254X50YE
Cod. produttore
TCS254X50YE
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
25.4 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
12.7 mm
Colore:
Giallo
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
50 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
1 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no


