AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMTCS48X100Y/G GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 100m, Ø INT. 4,5mm PRE RESTR., Ø INT. 2mm POST RESTR., GIALLO/VERDE

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMTCS48X100Y/G GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 100m, Ø INT. 4,5mm PRE RESTR., Ø INT. 2mm POST RESTR., GIALLO/VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 4.8 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 2.4 mm

  • Colore - Giallo-Verde

  • Rapporto di restringimento - 2:1

  • Lunghezza - 100 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692623344

Codice prodotto

CEMTCS48X100Y/G

Cod. produttore

TCS48X100Y/G

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

4.8 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

2.4 mm

Colore:

Giallo-Verde

Rapporto di restringimento:

2:1

Lunghezza:

100 m

Privo di alogeni:

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Guaine termorestringenti in bobina, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.