CEMBRE S.P.A. - CEMUPC200-KV PINZA UNIVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 200 mm
Isolato - sì
Modello dell'impugnatura - A due componenti
Larghezza della testa - 32 mm
Isolamento 1000 V - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692771069
Codice prodotto
CEMUPC200-KV
Cod. produttore
UPC200-KV
Produttore
CEM
Lunghezza:
200 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Larghezza della testa:
32 mm
Isolamento 1000 V:
sì
Pinza universale. Il design delle pinze isolate Cembre e l’uso di materiale plastico bicomponente nella copertura dei manici, consentono di ottimizzare la distribuzione della forza su tutta la superficie di contatto del palmo della mano. Questo permette di: Ridurre lo sforzo applicato, Trasmettere una forza maggiore, Ottimizzare la presa, Impedire lo schiacciamento delle dita tra i manici. Come per tutti gli utensili isolati Cembre, le singole pinze vengono testate in accordo con la norma di riferimento EN 60900.


