AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMZ35-3D MORSETTIERA UNIPOLARE, A SERRAGGIO INDIRETTO, CON ATTACCO GUIDA DIN, 3 VIE SEZIONE NOMINALE 35mmq

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMZ35-3D MORSETTIERA UNIPOLARE, A SERRAGGIO INDIRETTO, CON ATTACCO GUIDA DIN, 3 VIE SEZIONE NOMINALE 35mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Materiale del corpo isolante - Termoplastico

  • Necessaria piastra di chiusura - no

  • Tensione nominale - 450 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692089423

Codice prodotto

CEMZ35-3D

Cod. produttore

Z35-3D

Produttore

CEM

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

450 V

Trasparente:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Morsettiere unipolari - a serraggio indiretto sezione nominale 35 mm2. Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione a 3 vie, particolarmente indicate per la distribuzione fase/terra in impianti elettrici civili ed industriali. IP20. Tensione: 450V. Autoestinguenza: V-0 (UL94)