AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM1052013 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO Pg13, IP54, GRIGIO RAL 7035

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM1052013 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO Pg13, IP54, GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13

  • Colore - Grigio

  • Rinforzato con fibra di vetro -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692127668

Codice prodotto

CEM1052013

Cod. produttore

1052013

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

13

Colore:

Grigio

Rinforzato con fibra di vetro:

Passo della filettatura:

1.411 mm

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Tappo in Poliammide PA6 rinforzato con fibra di vetro autoestinguente cl. V0 (UL 94), grigio RAL 7035