CEMBRE S.P.A. - CEM1052048N TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO Pg48, IP54, NERO RAL 9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 48
Colore - Nero
Rinforzato con fibra di vetro - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692163512
Codice prodotto
CEM1052048N
Cod. produttore
1052048N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
48
Colore:
Nero
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Passo della filettatura:
1.588 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)