CEMBRE S.P.A. - CEM17240- SEGNAC.SNAP SM-09 Ø=3,25-4,5 ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore - 3.25...4.5 mm
Diametro del cavo - 3.25...4.5 mm
Colore - Rosso
Stampa - Nessuno
Confezione
300 PZ
EAN
8016692297750
Codice prodotto
CEM17240-
Cod. produttore
17240-
Produttore
CEM
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore:
3.25...4.5 mm
Diametro del cavo:
3.25...4.5 mm
Colore:
Rosso
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Infilare