AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM18486 NASTRO 12MM POLIEST.PERMANENTE NERO SU MET.

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM18486 NASTRO 12MM POLIEST.PERMANENTE NERO SU MET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del carattere - Nero

  • Colore nastro - Argento

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 19 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 5.5 m

  • Termoresistente -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8016692844305

Codice prodotto

CEM18486

Cod. produttore

18486

Produttore

CEM

Colore del carattere:

Nero

Colore nastro:

Argento

Larghezza del nastro / della fascetta:

19 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

5.5 m

Termoresistente:

Resistente ai raggi UV:

Marchio CEMBRE modello NASTRO 12MM POLIEST.PERMANENTE NERO SU M.. Nastro per etichettatrice