CEMBRE S.P.A. - CEM1892B GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, O-RINGS, ADATTI PER M25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 25.51 mm
Diametro interno - 21.95 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.78 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione - 25
Confezione
1000 PZ
EAN
8016692466606
Codice prodotto
CEM1892B
Cod. produttore
1892B
Produttore
CEM
Diametro esterno:
25.51 mm
Diametro interno:
21.95 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.78 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
25
GUARNIZIONI