CEMBRE S.P.A. - CEM1900.M50/X PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, COMPLETO DI DADO CON COLLARE GIA' MONTATO, M50x1,5, IP68, GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 27...35 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692575087
Codice prodotto
CEM1900.M50/X
Cod. produttore
1900.M50/X
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
27...35 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
50
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
55 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C