CEMBRE S.P.A. - CEM201201 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-HS, SIMBOLO ALTA TEMPERATURA, DIMENSIONE 25mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
240 PZ
EAN
8016692343631
Codice prodotto
CEM201201
Cod. produttore
201201
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Larghezza:
25 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì


