CEMBRE S.P.A. - CEM204500VR- ET.WSE PVC RIGIDO PULS.22,5MM-DIM.60 NEUTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
100 PZ
EAN
8016692764627
Codice prodotto
CEM204500VR-
Cod. produttore
204500VR-
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro:
60 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
no


