CEMBRE S.P.A. - CEM20A42925N ADATTATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg29 A M25x1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Metrico
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Dimensioni filettatura metrica interna - 25
Nichelato - sì
Confezione
50 PZ
EAN
8016692453927
Codice prodotto
CEM20A42925N
Cod. produttore
20A42925N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura interna:
Metrico
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Dimensioni filettatura metrica interna:
25
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Dimensione PG filettatura esterna:
29