CEMBRE S.P.A. - CEM210201 ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-SW, SIMBOLO VIETATO USARE L'ACQUA PER SPEGNERE INCENDI, DIMENSIONE 50mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Rosso
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
30 PZ
EAN
8016692346298
Codice prodotto
CEM210201
Cod. produttore
210201
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Rosso
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro:
50 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì