AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM25109-2 STRISCE ADESIVE SEGNACAVO ALFANUMERICHE, IN FILM SOTTILE DI POLIESTERE

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM25109-2 STRISCE ADESIVE SEGNACAVO ALFANUMERICHE, IN FILM SOTTILE DI POLIESTERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Cifre

  • Materiale - Plastica

  • Con campo testo -

  • Metodo di montaggio - Adesivo / Incollato

Confezione

  • 300 PZ

EAN

8016692501956

Codice prodotto

CEM25109-2

Cod. produttore

25109-2

Produttore

CEM

Colore:

Bianco

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Adesivo / Incollato

Strisce adesive segnacavo per la siglatura di cavi, isolati e non isolati che devono essere permanentemente o temporaneamente identificate all'interno di canalizzazioni quali cassette di derivazione o a bordo macchina. Campo di temperatura da -40°C a +150 °C.