CEMBRE S.P.A. - CEM2612501AR TARGA IN ALLUMINIO, SIMBOLO DI TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - EN AW-5754 (AlMg3)
Confezione
1 PZ
EAN
8016692824970
Codice prodotto
CEM2612501AR
Cod. produttore
2612501AR
Produttore
CEM
Materiale:
Alluminio
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
EN AW-5754 (AlMg3)
Larghezza:
125 mm
Altezza:
175 mm
Spessore:
0.5 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
no