CEMBRE S.P.A. - CEM2655HT039 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO, CON SIMBOLO PERICOLO GENERICO + TESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
10 PZ
EAN
8016692500829
Codice prodotto
CEM2655HT039
Cod. produttore
2655HT039
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Larghezza:
131 mm
Altezza:
65 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì