CEMBRE S.P.A. - CEM3960PV004 ETICH.AVVERT.WST-PAWY DIM.50X40 + TESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
15 PZ
EAN
8016692640129
Codice prodotto
CEM3960PV004
Cod. produttore
3960PV004
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Larghezza:
40 mm
Altezza:
50 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì