AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM40590 TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-03 4X12 BIANCO

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM40590 TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-03 4X12 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Con iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 12 mm

  • Altezza - 4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692606996

Codice prodotto

CEM40590

Cod. produttore

40590

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Testo:

Con iscrizione

Colore:

Bianco

Larghezza:

12 mm

Altezza:

4 mm

Le targhette MG2-TDMO si montano direttamente sul cavo già cablato, senza l’uso del tubetto trasparente.